スーパーファイン用紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード53386473 品番PA-PSF-A4/100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

優れた再現力、写真印刷・ビジネス文書に!インクジェットプリンタ用 A4 100枚入りです。

サイズA4 紙厚(mm)0.14 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
写真の印刷
医療・福祉・介護関連業

思ったよりも、光沢は無くマットな感じでした。写真の印刷には少しわかりにくい気はしましたが、普通紙よりはしっかりしています。

対象商品:
53386473
2020-07-25
用途:
趣味に
その他業種

孫の写真を枠に入れる時、写真サイズより2周り位大きい写真入れを使い、周りにコメントなど入れ真ん中に写真を貼って飾っています。その時コメントなど文字が鮮やかに見えるようSファイン紙を使っています。使用後、美しいので満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする