タッチペン シンプル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53386954 品番 SMP-TPLW-1W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

静電式画面対応のタッチペンです。シンプルながら、高感度です。画面に軽く触れるだけで、簡単に操作できます。

ホワイト 材質ペン先…導電性シリコンゴム、本体…アルミ合金 質量(g)11 直径×長さ(mm)9×112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53386954
2020-07-03
用途:
iPad miniの画面入力作業
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し長く(+20mm)して、通常のノック式ボールペンと同じ長さ
にして欲しい。
また、タッチ部ゴム先の太さを球面φ2〜3ぐらいに尖らせて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする