4ポートハブ 収納式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53387049 品番PC-SH4PS1-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4ポートのうち1ポートが独立しています。パソコンからの電源だけで動作するバスパワー専用タイプです。ハブ本体にケーブルプラグを格納して、スタイリッシュに持ち運びできます。

インターフェイスUSB(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作) ケーブル長(mm)約40(コネクターを除く) 付属品取扱説明書 ポート数4 本体質量(g)本体質量:約30g 対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×12×30(USB A収納時) 転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値) USBポート数4 最大供給電力(mA)バスパワー(4ポート最大合計400mA) インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A コネクタ形状-ダウンストリームUSB A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53387033
2022-05-20
用途:
PC作業時
株式会社田島製作所 様

マウスとヘットホンを繋いでいたら急にオフになり、ヘットホンで繋いでいた音楽が音漏れし、1〜2秒後また接続されるよくわからない現象がたまにあります。不具合なのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする