4ポートハブ スイッチ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53387058 品番PC-SH4PP1-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

接続したUSB機器の電源をまとめてオン/オフできる「一括スイッチ」を装備。パソコンからの電源だけで動作するバスパワー専用タイプです。

インターフェイスUSB(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作) ケーブル長(mm)各約550(コネクターを除く) ブラック 付属品取扱説明書 ポート数4 本体質量(g)約35 対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、2000(SP3以降)、Windows Me、983SE(USB1.1のハブとして動作)、Mac OSX(10.2.7以降)、Mac OSX(10.0/10.1/10.2)、Mac OS(USB1.1のハブとして動作) 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×19×88(ケーブルを除く) 転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値) USBポート数4 最大供給電力(mA)バスパワー(4ポート最大合計400mA以内) インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする