USBテンキー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53387119 品番PC-STK2-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。

インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作) ケーブル長(m)約1.2(コネクターを除く) 付属品取扱説明書(保証書付) 本体質量(g)約102 コネクタ形状USB-Aコネクター 接続方式USB 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×14×130 保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10〜55℃/85%RH 動作温度、湿度範囲5〜45℃、〜85%RH

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53387119
2023-06-06
用途:
株価データ入力
その他業種

エレコム:TK-TCM011 を使用していたが BSキーが右最上段にあるため使いにくいので BSキー が ENTERキーのすぐ上にある テンキー を探して 本商品を購入した。 キータッチとして ENTERキー 以外は良いが ENTERキー が弱い。 また 傾斜をつけるため 裏面にスプリング があるが 上段キー をたたくと たたいた側に少し沈むので スプリング を改良して 設置面を 広くしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
53387119
2021-03-09
用途:
PC検査機用
製造業

コードが長めのテンキーを探していたので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする