PC-SMO1M-R 光学式マウス オーム電機 53387259 PC-SMO1M-R 光学式マウス オーム電機 53387259

光学式マウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53387259 品番PC-SMO1M-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザイン分解能1000dpiの高い解像度

ボタン数3ボタン 付属品取扱説明書(保証書付) サイズM 質量(g)77 ケーブル長(m)約1.4 本体質量(g)約77 対応OSWindows8、Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降) 接続方式有線 分解能(dpi)1000dpi 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×37×102 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリース 保存温湿度範囲-10℃〜55℃/〜85%RH(ただし結露ない場合) コネクタUSBAタイプ 動作温度、湿度範囲5℃〜40℃/〜85%RH(ただし結露ない場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする