ボタン数3ボタン
色ホワイト・ブルー
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)