オーム電機
オーム電機の コピー用紙/ラベルシール
オーム電機の コピー用紙/プリンタ用紙
オーム電機の 写真用紙
フォトペーパー 光沢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
53387523
品番
PA-CG2-L/100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
優れた発色で鮮明画質を再現します。高い白色度で記録を忠実に再現します。インクジェットプリンター用、L判100枚入りです。染料インク、顔料インクの両方に対応しています。
サイズ
L判
厚さ(mm)
0.248
白色度(%)
107(ISO)
寸法(mm)
89×127
坪量(g/m
2
)
200