曜日別特売
OAI-FHC33T 普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機 53388108

OAI-FHC33T 普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機 53388108
OAI-FHC33T 普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機 53388108
OAI-FHC33T 普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機 53388108

普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード53388108品番OAI-FHC33T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです

対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLwサイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53388108
2023-06-09
用途: 店舗fax
杉家卸売・小売業

他社と比べ、お値段が安いのにしっかり機能がはたされていてこれからも使いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする