対応機種シャープ:UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX- 810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-AF90CL/CW、UX- AF91CL/CW、UX-C204CL、UX-D16CL/CW、UX-D17CL/CW、UX-D18CL/CW、UX- D19CL/CW、UX-D20CL/CW、UX-D26CL/CW、UX-D27CL/CW、UX-D28CL/CW、UX- D30CL/CW、UX-D32CL/CW、UX-D33CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-D57CL/CW、UX- D58CL/CW、UX-D63CL/CW、UX-D70CL/CW、UX-D71CL/CW、UX-D72CL/CW、UX- D82CL/CW、UX-D83CL/CW、UX-D90CL/CW、UX-DK17CL、UX-E205CL/CW、UX- E306CL/CW、UX-E407CL/CW、UX-E570CL/CW、UX-E680CL/CW、UX- E790CL/CW、UX-E801CL/CW、UX-F104Y、UX-F14CL/CW、UX-F15CL/CW、UX- F24CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F34CL/CW、UX-F50CL/CW、UX-V503CL/CW、UX- W55CL/CW、UX-Y303CL/CWNTT:でんえもん-266SD、でんえもん-266SDw、でんえもん-267SD、でんえもん-267SDw、でんえもん-268SD、でんえもん-268SDwでんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCII
色黒
サイズA4
タイプS-SH2タイプ
適合機種メーカーシャープ、NTT
寸法(幅Wmm×長さLm)220×36.3
純正品番シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW(2本入)、UX-NR9G、UX-NR9GW(2本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(12)