普通紙FAX用インクリボン S-P3タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード53388126 品番OAI-FPC33T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです

対応機種パナソニック:KX-PW503DL/DW/UD/-S、KX-PW505DL/DW/-S、KX-PW513DL/DW/-S、KX-PW603DB/DL/DW/UD/-W、KX-PW605DL/DW/-SNTT:でんえもん-262DCL、でんえもん-262DCLw、でんえもん-264DCL、でんえもん-264DCLw サイズA4 タイプS-P3タイプ 適合機種メーカーパナソニック、NTT 寸法(幅Wmm×長さLm)208×33 純正品番パナソニック:KX-FAN200NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする