曜日別特売
OAI-FPD16H 普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ オーム電機 53388135

OAI-FPD16H 普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ オーム電機 53388135
OAI-FPD16H 普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ オーム電機 53388135
OAI-FPD16H 普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ オーム電機 53388135

普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6個)
内容量1セット(6個)注文コード53388135品番OAI-FPD16H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです

対応機種パナソニック:KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DLNTT:でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDwサイズA4タイプS-P4タイプ適合機種メーカーパナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5純正品番パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53388144
2021-05-25
用途: 受注用FAX

他者の社外品も数種使ったのですが、うちの場合は長さが長い(社外品は18mが多い)と巻き取り側のスペースキャパを越えて巻取り不能になるため、ここの16.5mが絶妙でした。
純正より安く長く持ち、印刷レベルも必要十分です。
唯一、ストック側の芯がギアとウケ軸を取り外して使いまわす形なのですが、交換時に時折間違えて捨ててしまいやすいので要注意です。

1が参考にしています
対象商品 : 53388144
2021-06-26
用途: ファックス用
飲食業

お安く買い物できました。また利用させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする