カウンターテーブル(配線ボックスなし)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53388398 品番 MSH2190RN-BH
参考基準価格(税別)¥223,300 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

多様な目的で、コミュニケーションが生まれる場所を演出します。

用途ハイポジションでの打合せや自席を離れての個人作業に。 材質天板:メラミン化粧板張り、テーブル脚:スチール塗装仕上 幅(mm)2100 天板:ホワイト/脚:ブラック 高さ(mm)976 タイプカウンタータイプ 奥行(mm)904 天板厚さ(mm)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,800 / 税込 ¥11,880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする