ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
カウンターテーブル(配線ボックスなし)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53388450
品番
MSH2190RN-BWN
参考基準価格(税別)
¥243,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
多様な目的で、コミュニケーションが生まれる場所を演出します。
用途
ハイポジションでの打合せや自席を離れての個人作業に。
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、テーブル脚:スチール塗装仕上
幅(mm)
2100
色
天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
高さ(mm)
976
タイプ
カウンタータイプ
奥行(mm)
904
天板厚さ(mm)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,700
/
税込
¥
12,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません