Lightningケーブル フラット式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53389438 品番IP-C10FH-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone/iPad」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。絡まりにくいフラットケーブル採用

ケーブル長(m)1 本体質量(g)約61 対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPadAir2/iPadmini3iPodtouch(5thgeneration)/iPodnano(7thgeneration) 対応2.4A(アンペア)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53389438 IP-C10FH-W 53389447 IP-C18FH-W Lightningケーブル フラット式 オーム電機 Lightningケーブル フラット式 オーム電機 1個 1,798 税込1,978 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53389447
2024-08-01
用途:
iPhone充電
卸売・小売業

購入後直後から充電できない状態が見られた。充電できる時もあるので、電源を変えつつ試してみたがやはり充電できない時が多く買いなおすことにしました。
充電元を変えたり、同じ充電元でほかのケーブルを試したりしたので時間が経ってしまい交換期限を過ぎてしまった。常に充電できないのであれば、すぐに交換したのに。オーム電機ブランドを信用して買ったので残念。使えるんじゃないか?とか思わずに、とっとと交換すればよかったのでこちらにも落ち度があるのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする