USB Type-Cケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53389596 品番SMT-L20CA-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

次世代コネクタ USB Type-C を搭載したスマートフォン・タブレット用の接続コード。オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。スマートフォン・タブレットの充電・データ転送に3A(アンペア)高出力で超急速充電!

ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB(Type-A)-USB(Type-C) 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-C コネクタ搭載機種 転送速度(Mbps)最大480

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53389596 SMT-L20CA-W 53188898 SMT-L20CAS-W Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 1個 1,079 税込1,187 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53389578
2021-01-21
用途:
車でのスマホの充電用
建設業・工事業

差し込みもスムーズで差し込みやすく、充電も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする