ポータブルDSPラジオ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53390366 品番RAD-T650Z
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

かんたん便利、放送局をオートで選局&メモリー雑音の少ない、デジタルチューナーコンセントでも電池でも使用できる2電源対応ワイドFM(FM補完放送)対応DSP デジタルチューナー照明付液晶表示ATSオート選局&メモリー(AM/FM各30局メモリー)FMロッドアンテナ大型操作ツマミキャリーハンドル付口径76mmスピーカー(モノラル)イヤホン端子(ステレオ)外部音声入力端子専用電源コード付属

受信周波数AM…522ー1629kHz、FM…76ー108MHz 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 消費電力(W)3 電源AC…100V(50/60Hz)、DC…6V単2形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×60(キャリーハンドル収納時) 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする