オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ヘッドホン/イヤホン/マイク
スマホ用リモコン付イヤホン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53390375
品番
HP-B16Z-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リモコン操作で音楽再生と通話ができるスマホ専用イヤホンマイク音もれ低減 密閉型
コード長さ(m)
約1.2(リモコン含む)
付属品
イヤーチップ(S/M/L)
型式
ダイナミック型耳栓タイプ
色
グレー
質量(g)
約13(コード含む)
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキI型4極)
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
音圧レベル(dB)
101
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
直径10mm
最大許容入力(mW)
5
イヤホン形状
カナル型