オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ヘッドホン/イヤホン/マイク
スマホ用リモコン付イヤホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53390384
品番
HP-B16Z-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リモコン操作で音楽再生と通話ができるスマホ専用イヤホンマイク音もれ低減 密閉型
コード長さ(m)
約1.2(リモコン含む)
付属品
イヤーチップ(S/M/L)
型式
ダイナミック型耳栓タイプ
色
青
質量(g)
約13(コード含む)
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキI型4極)
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
音圧レベル(dB)
101
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
直径10mm
最大許容入力(mW)
5
イヤホン形状
カナル型