集音器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53391583 品番MHA-327S-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属

付属品ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。 質量(g)26(乾電池含まず) 電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×70×14(突起物含まず) 使用距離範囲(m)3〜5 音圧レベル(dB)96±3 インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-05
用途:
聴覚障害のある方々のコミュニケーションツールとして。
アサカ商会 様 (卸売・小売業)

問題なく使用できています。聴覚障害者の皆さんも価格・性能ともに大満足です。

対象商品:
53391583
2023-04-13
用途:
歩きながらの会話
喜山荘 様 (不動産業)

マイクが揺れて会話ができない。体に張り付けることができれば音が安定するか??

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする