大型TV・オーディオヘッドホン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53391678 品番HP-H555N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アタッチメント充実、映画・音楽をゆったりエンジョイできる、大型テレビ・オーディオ用ヘッドホン広がりある豊かな音質を生み出す口径40mmドライバー音量調節やステレオ/モノラル切替ができるコード一体型コントローラー多様なオーディオ環境に対応する2m延長コード付属Φ6.3mm変換ステレオプラグ付属圧迫感が少なく長時間リスニングに適したソフトイヤーパッド左右折りたたみ式でコンパクト収納

コード長さ(m)約3 付属品2m延長コード、Φ6.3mm変換ステレオプラグ 型式密閉型 質量(g)約200 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型) 音圧レベル(dB)113 再生周波数(Hz)20-20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)口径40 装着方式オーバーヘッド 最大許容入力(mW)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53391678
2023-09-15
用途:
自宅のTV
製造業

1年程前に「ヘッドホン」2個(異種)購入してこちらの商品を後から使用しようと保管していたのですが前のが耳が痛くなるようになりこちらに切り替えました。コードを差し替えて使用し始めたら片手で耳から外そうとしたら「ちょうつがい?」の部分からパキッと折れてスピーカー部分だけがプ〜ラプ〜ラ…およそ使用期間…45分…でゴミになりました。両手で外さなかった私が悪いかもですが、もう少し丈夫な釣りを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする