事務用チェア ハイバック NCE型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ライトブルー 注文コード53391794 品番NCE512-LBL
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

座る人の体重を感知し、最適なロッキングの強さに自動調節する「オートバランス機構」を搭載しており、これまでのように、背もたれの反発力を調節する必要がなくなりました。

ライトブルー 全高(mm)910 用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして、事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしても快適にお使いいただけます。 材質張地:布張り、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、背座:モールドウレタン 寸法H(mm)910 キャスターあり 肘掛なし 寸法D(mm)579 寸法W(mm)599 背タイプハイバック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする