オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の テレビ
オーム電機の テレビリモコン
TVリモコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53392335
品番
AV-R340N-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
メーカーコード設定済みですぐに使えますよく使う機能を登録しカスタマイズができます純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
適合メーカー
シャープ
付属品
保証書、取扱説明書
質量(g)
約98(乾電池を除く)
電源
DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
210×50.5×27.1
電池使用可能期間
約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します
動作距離(m)
約7(使用機器や部屋の条件により異なります)