LED電池式線香

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53392554 品番LED-DCSK-1
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

煙もニオイも出ない火を使わない安心線香。スイッチを押すだけで簡単点灯。陶器の落ち着いたデザインです。

セット内容線香台、電子線香(3本)、単4形乾電池(2本・テスト用) 使わない穴に挿入する目隠しスペーサー(2個) 材質線香…スチール、導光ファイバー線香台…ABS樹脂香炉…陶器 質量(g)約300 電源単4形乾電池×2本 本体寸法(mm)Φ98×160 光源赤色LED(交換できません) 電池使用時間(時間)単4形乾電池×2本を使用時…連続点灯、約72時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53392554
2024-01-31
用途:
仏壇用
その他業種

目白御殿が焼失したので、仏壇が心配になり電池式に変更した。
線香もロウソクも違和感なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
53392554
2021-02-19
用途:
仏壇用
不動産業

改良して欲しい点
@赤色led:最悪だ、線香と程遠い出来栄え、家電の電源ランプのようだ、ゆらゆらした
 橙色のほうがリアル.
因みに、使うことなく、お蔵入りです。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする