オーム電機
オーム電機の センサーライト
オーム電機の コンセント式センサーライト
ナイトライト センサー コンセント式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53392563
品番
R39MS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
コンセントに差込むだけで簡単に設置できます。暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯する光センサーで手間いらず!廊下や階段、寝室などの補助灯として最適です。
消費電力(W)
約0.4(点灯時)
質量(g)
約48
電源
AC100V50/60Hz
定格
差込口:1500W 15A
本体寸法(mm)
約64×54×26
光源
米国Cree社製 白色LED1灯