エコなボール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53392938 品番 EFA10EL/8-E17-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17 光色電球色 定格消費電力(W)8 全長(mm)84 質量(g)36 定格電流(A)0.14 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)8000 外径(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53392938
2022-12-09
用途:
電球交換時
運輸・通信業

特に問題なく使えています。これからも作り続けてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする