曜日別特売
EFA10ED/8-E17-S エコなボール オーム電機 53392947

エコなボール

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
光色昼光色
内容量1個注文コード53392947品番EFA10ED/8-E17-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17光色昼光色定格消費電力(W)8全長(mm)84質量(g)36定格電流(A)0.14全光束(Lm)445定格寿命(時間)8000外径(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53392938
2022-12-09
用途: 電球交換時
運輸・通信業

特に問題なく使えています。これからも作り続けてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする