オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の シリカ電球
カラー電球 PS55E26 40W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393053
品番
LB-PS5640-CR
参考基準価格(税別)
¥628
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
色
レッド
形状
PS-55
定格
110V-40W
全高(mm)
98
直径(mm)
55