曜日別特売
LB-S3725K-CR ミニクリプトン球 S35E17 22W オーム電機 53393236

ミニクリプトン球 S35E17 22W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード53393236品番LB-S3725K-CR
参考基準価格(税別)¥678販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17長さ(mm)58形状S-35レッド定格100/110V-22W直径(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする