クリプトン球レフ R45E17 22W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53393254 品番 LB-R4725K-AN
参考基準価格(税別)¥808 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電

口金E17 長さ(mm)68 形状R-45 アンバー 定格100/110V-22W 直径(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする