オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の シャンデリア球
シャンデリア球 C37E26 60W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393333
品番
LB-C7660-W
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
形状
C-37
色
ホワイト
定格
100/110V-60W
全高(mm)
100
直径(mm)
37