オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ボール球
ボール球 G30E17 15W
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53393507
品番
LB-G3715-C
参考基準価格(税別)
¥178
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
G‐30
色
クリア
定格
110V-15W
全高(mm)
49
直径(mm)
30