オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の レフ電球
クリプトンミニレフ球 R45E17 22W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53393595
品番
LB-R4725K-F
参考基準価格(税別)
¥618
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
形状
R-45
定格
100/110V-22W
全高(mm)
68
直径(mm)
45
口金
E17
ガラス色
フロスト