オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ローソク球
ローソク球 C7E12 50V 5W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393699
品番
LB50V-C7205-C
参考基準価格(税別)
¥158
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
長さ(mm)
53
形状
C-7
色
クリア
定格
50V-5W
直径(mm)
25