オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の レフ電球
ミニレフ球 R40E17 7.5W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53393778
品番
LB-R0707-F
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
R-40
全長(mm)
62
定格
110V-7.5W
直径(mm)
40
ガラス色
フロスト