オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の レフ電球
ミニレフ球 R45E17 10W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53393787
品番
LB-R4710-F
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
R-45
全長(mm)
68
定格
110V-10W
直径(mm)
45
ガラス色
フロスト