オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の レフ電球
ミニレフ球 R45E17 40W
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53393805
品番
LB-R4740-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥428
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
定格
110V-40W
直径(mm)
45
口金
E17
形状
R-45
全高(mm)
68
ガラス色
フロスト