オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ミニボール球 G50E26 25W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53394006
品番
LB-G5625-C
参考基準価格(税別)
¥268
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
形状
G-50
色
クリア
定格
100/110V-25W
全高(mm)
72
直径(mm)
50