オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
ナツメ球 T20E17 20W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53394067
品番
LB-T0720-C
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
T-20
色
クリア
定格
110V-20W
全高(mm)
48
直径(mm)
20