オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
ナツメ球 T20E12 3W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53394094
品番
LB-T0203-W
参考基準価格(税別)
¥158
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
色
ホワイト
定格
110V-3W
全高(mm)
48
直径(mm)
20