オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ミニボール球 G40E26 25W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53394173
品番
LB-G4625-C
参考基準価格(税別)
¥238
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
形状
G-40
色
クリア
定格
100/110V-25W
全高(mm)
61
直径(mm)
40