オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ミニボール球 G30E12 10W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53394216
品番
LB-G3210-C
参考基準価格(税別)
¥148
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
色
クリア
形状
G‐30
定格
110V-10W
全高(mm)
46
直径(mm)
30