オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の 用途別電球
回転灯用 G14S-9-1 12V 6W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53394295
品番
LB-K01206-S
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
S-9-1
形状
G-14
色
クリア
定格
120V-6W
全高(mm)
26
直径(mm)
14