オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ミニボール球 長寿命 G40E26 10W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53394383
品番
LB-G4610-CLL
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
色
クリア
形状
G‐40
定格
110V-10W
全高(mm)
61
直径(mm)
40