オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の 用途別電球
回転灯用 G18B15S 12V 5W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53394557
品番
LB-KO1205-S-C
参考基準価格(税別)
¥178
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
口金
B-15S
形状
G-18
色
クリア
定格
120V/5W
全高(mm)
36
直径(mm)
18