オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ローソク球
ローソク球 C7E12 7W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53394654
品番
LB-C7207-C
参考基準価格(税別)
¥98
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
C-7
色
クリア
定格
100V-7W
全高(mm)
53
直径(mm)
25