オーム電機
点滅球 C9E17 10W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
レッド
クリア
イエロー
グリーン
レッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53394715
品番
LB-C9710TE-CR
参考基準価格(税別)
¥228
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
C-9
色
レッド
定格
100V-10W
全高(mm)
75
直径(mm)
30