オーム電機
点滅球 C7E12 8W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
レッド
クリア
ピンク
イエロー
グリーン
レッド
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53394776
品番
LB-C7208TE-CR
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
C-7
色
レッド
定格
100V-8W
全高(mm)
53
直径(mm)
25