曜日別特売
LB-C7208TE-CA 点滅球 C7E12 8W オーム電機 53394785

点滅球 C7E12 8W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード53394785品番LB-C7208TE-CA
参考基準価格(税別)¥198販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

屋内専用(屋外使用禁止)

口金E12形状C-7ブルー定格100V-8W全高(mm)53直径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする