オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
ナツメ球 5W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53394995
品番
LB-T0205-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
色
ホワイト
定格
100/110V-5W
全高(mm)
48
直径(mm)
20